ベン
ベンの バルブ
ベンの 空気抜弁
AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500058
品番
AF17N-FS
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
適合圧力範囲(MPa)
1.0以下
使用温度範囲(℃)
5〜90
付属品
-
材質(本体)
CAC406
種類
JIS Rc1/4
使用流体
水・温水・油(比重0.8以上)
機構
手動閉止ツマミ
流体温度(℃)
5〜100
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)
EPDM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
PP樹脂
商品豆知識
配管工事を支える補助部材