呼び径(A)15呼び径(B)1/2適合圧力範囲(MPa)1以下使用温度範囲(℃)5~90質量(kg)3材質(本体)FC種類汎用品寸法H(mm)154寸法d(mm)1/2寸法A(mm)114寸法C(mm)60使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS