ベン
ベンの バルブ
ベンの 空気抜弁
AF4S-G FC空気抜弁【汎用】
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500103
品番
AF4S-G
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
適合圧力範囲(MPa)
1以下
使用温度範囲(℃)
5〜90
質量(kg)
3
材質(本体)
FC
種類
汎用品
寸法H(mm)
154
寸法d(mm)
3/4
寸法A(mm)
114
寸法C(mm)
60
使用流体
水・温水・油(比重0.9以上)
流体温度(℃)
5〜90
耐圧性(MPa[kgf/cm
2
])
水圧:1.75
塗装
内面:防錆油、外面:メタリックブルー
適合流体
水・温水・油(比重0.9以上)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材