画像準備中

AF4S-G FC空気抜弁【汎用】

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23500128 品番 AF4S-G
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。

呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 適合圧力範囲(MPa)1以下 使用温度範囲(℃)5〜90 質量(kg)4 材質(本体)FC 種類汎用品 寸法H(mm)169 寸法d(mm)1 1/4 寸法A(mm)130 寸法C(mm)70 使用流体水・温水・油(比重0.9以上) 流体温度(℃)5〜90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・油(比重0.9以上) 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)C3604B 材質(ディスク)NBR 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23500094
2019-01-16
用途:
深井戸ポンプに取り付けました。
株式会社こうこく 様 (建設業・工事業)

漏れが発生したので新しいものに交換しました。動作はスムーズになったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする