ベン
ベンの バルブ
ベンの 空気抜弁
AF9-D SUS空気抜弁【吸気側逆止機能付】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500173
品番
AF9-D
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
適合圧力範囲(MPa)
1以下
使用温度範囲(℃)
5〜90
材質(本体)
SUS
種類
JIS Rc3/8
使用流体
水・温水
機構
手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー
20メッシュ
流体温度(℃)
5〜90
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
端接続
入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)
FKM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材