ベン
ベンの バルブ
ベンの 空気抜弁
AFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500198
品番
AFV1N-F
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。
吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
端接続
入口:JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
吸排気口:JIS Rc1/4ねじ
(付属の吸排気継手の吸排気口はJIS Rc 3/8ねじとなります。)
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
付属品
吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ
材質(本体)
CAC406
流体温度(℃)
5〜80
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
適合流体
水・温水
材質(ディスク)
EPDM
適合圧力(MPa)
1以下
材質(フロート)
PP樹脂
作動圧力(kpa)
-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材