AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23500252 品番 AK1H-GH
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。
ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプバケット式 種類1.0MPa用 使用温度範囲(℃)184以下 寸法H(mm)81 寸法d(mm)1 寸法L1(mm)184 接続方式JIS Rcねじ 寸法L2(mm)94 寸法G(mm)98 ストレーナーパンチ穴 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.035〜1.0 材質(バケット)SUS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
お湯を蒸気で沸かす

安定して蒸気を吹いてくれるのはありがたい。
お湯の上りも早い。

対象商品:
23500243
2019-07-11
用途:
蒸気配管の整備
教育・研究機関

0.7MPa用と1.0MPa用を使用しているが、表示がHマークの有無だけで分かりにくかったが今回購入したのは銘板があり良かった。
本体は高いのでガスケットや内部の部品も販売してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする