画像準備中

AK5-MS FCD 小型バケット式スチームトラップ【0.01-1.6MPa】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23500268 品番 AK5-MS
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。弁閉時の衝撃を低減し、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から高圧まで使用できます。
コンパクトボディで、狭い場所での取付が容易です。
ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ一次側に80メッシュのストレーナを設けてください。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 質量(kg)2 材質(本体)FCD 種類1.6MPa用 寸法L(mm)100 寸法G(mm)79 ストレーナーパンチ穴 流体温度(℃)220以下 取付姿勢水平配管にて正立取付 適合流体蒸気 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 適合圧力(MPa)0.01〜1.6 材質(バケット)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする