ベン
ベンの バルブ
ベンの 各種用途バルブ
AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23500304
品番
AT1S-F
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)
0.1以下
呼び径(B)
1/2
分類
ベローズ式ラジエタートラップ
呼び径(A)
15
形状
ストレート
適合流体
蒸気
材質(本体)
CAC406ニッケルクロムメッキ
端接続
入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
流体温度(℃)
120以下
材質(弁体)
C3604
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
52
材質(弁座)
C3604
材質(ベローズ)
C5212
商品豆知識
配管工事を支える補助部材