画像準備中

PS22C-W 桃太郎U 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23500645 品番 PS22C-W
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0〜1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5〜180(温水の場合100以下) 寸法L(mm)63 寸法H(mm)102 電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別H種 寸法G(mm)15 ハンドル形状なし 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)PTFE 許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05〜1.0MPa時) 作動通電時閉形 適合圧力(MPa)0〜1.0 流体粘度(cSt)20以下 ポート径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする