呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5〜180(温水の場合100以下)
寸法L(mm)80
寸法H(mm)115
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
寸法G(mm)18
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5〜60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05〜1.0MPa時)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0〜1.0
流体粘度(cSt)20以下
ポート径(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応