画像準備中

RD14W-BL FC 減圧弁【0.05-0.35・フランジ】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23500758 品番 RD14W-BL
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.05〜0.35 材質要部:CAC406、SUS 質量(kg)19.5 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 種類汎用品 寸法L(mm)190 寸法H(mm)341 寸法A(mm)174 寸法G(mm)81 流体温度(℃)5〜60 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 取付姿勢垂直 塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー 適合流体水・温水・空気 流量調整範囲(L/min)(最小)水:2〜5、空気:5〜10m3/h 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) Cv値14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする