RD25SN-F 新基準適合 水道用減圧弁【ボイラ・電気温水器用】

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23500776 品番RD25SN-F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)0.75以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.08 使用温度範囲(℃)5〜55 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 開放時流量(L/min)30以上 主な用途一般用 流体温度(℃)5〜55 適合流体水道水 材質(ダイヤフラム)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23500776
2022-09-11
用途:
給湯器安全弁から水漏れによる修理

27年使用した給湯器の安全弁から水漏れしていたため安全弁2個と減圧弁を交換致しましたがほぼ寸法も同じな為スムーズに交換できました 納品も早く水漏れも早急に修理できましたので良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
23500776
2019-08-26
用途:
水道管工事

20年以上使った同じ型の減圧減の内部錆びが酷かったので交換のため購入、注文して翌日届き水圧も安定して満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする