画像準備中

RD3HA-BH FC 減圧弁【ネジ込】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード23500873 品番RD3HA-BH
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る

パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)0.035〜0.5 質量(kg)4.1 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) 形式直動式 寸法d(mm)1/2 流体温度(℃)5〜80 適合流体空気、気体、液体 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc ねじ 材質(弁体)C3604・NBR焼付 材質(弁座)SUS 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)150以下 Cv値0.8 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする