ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
RP7-FL 弁天 青銅減圧弁【ネジ込・蒸気用・標準圧(0.03-0.4MPa)】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23501056
品番
RP7-FL
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ピストンガイド構造と特殊シールリングの採用により、小流量から定格流量まで、安定した制御を致します。
自動ロック機構付の手動ハンドル操作により圧力調整が簡単です。
コンパクト設計です。
オフセット
0.02以内(二次側調整圧力0.03〜0.035MPa)
0.03以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)
0.05以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
1.6以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.03〜0.4
材質(本体)
CAC
形式
パイロット式
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
弁前後の最小差圧(MPa)
0.05
端接続
JIS Rc ねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
許容漏洩量
定格流量の0.05%以下
Cv値
2
締切昇圧(MPa[kgf])
0.02以下
商品豆知識
配管工事を支える補助部材