曜日別特売
SL35N-F SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 ベン 23501074

SL35N-F SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 ベン 23501074
SL35N-F SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 ベン 23501074
SL35N-F SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】 ベン 23501074

SL35N-F 新基準適合 温水機器用逃し弁【97kPa設定】

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23501074品番SL35N-F
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(A)20呼び径(B)3/4使用温度範囲(℃)5~100付属品保温ケース(自己消火栓)仕様吹止り圧力:92kPa以上材質(本体)CAC406接続方式ねじ込み式使用流体冷水・温水流体温度(℃)5~100取付姿勢入口側を下にした垂直取付適合流体冷水・温水端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ材質(ダイヤフラム)FKM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: 電気温水器 逃し弁
大橋理容店

2020年に購入し交換しましたが、2024年に確認したところポタポタとお湯が漏れていましたので、新しく購入して交換しました。漏れた原因を特定するため分解したところゴムパッキンと接する真鍮部分に、欠けた場所が有り原因が解りました。製品が中国製なので信頼性は有りません。

対象商品 : 23501074
2019-03-28
用途: 給湯機の減圧弁の交換
株式会社田村工業建設業・工事業

給湯機の水漏れに、原因はこれかと。水漏れは止まったけれど完全では無い様でまだ少し出ます。お湯側と水側と2箇所付いていましたが今回は水側だけ。両方交換するべきでした。

対象商品 : 23501074
2019-01-06
用途: 温水器の補修

古い温水器のものが故障したので交換しました。問題なく使えました。

対象商品 : 23501074
2018-02-03
用途: 家庭用石油ボイラーの交換部品
マルナカ

この価格で納期もスピーディ。機能も問題なく使えております。20年使用したボイラーでしたが、この部品一つで生まれ変わりました。

対象商品 : 23501074
2018-08-27
用途: 温水器の逃がし弁交換
有限会社ナグエステート

簡単な交換作業で交換ができました。良い買い物ができて満足しています。

対象商品 : 23501074
2017-01-11
用途: 逃がし弁の交換
建設業・工事業

給湯機給水側の逃し弁を交換する際に使いました。
現場にてよく見かけるメーカーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする