呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
形状ストレート
質量(kg)3.1
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5〜60
寸法L(mm)118
寸法H(mm)94
電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別B種
寸法G(mm)24
流体温度(℃)5〜60
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2
定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5〜60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02〜1MPa時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0〜1.0
適合圧力範囲(MPa)0〜1
流体粘度(cSt)20以下
Cv値7
ポート径(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応