画像準備中

WF22-F 桃太郎U 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム式】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23501442 品番 WF22-F
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0〜1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。

呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 形状ストレート 質量(kg)6.6 材質(本体)CAC408(青銅) 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)5〜60 寸法L(mm)150 寸法H(mm)138 電圧(V)100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 絶縁種別B種 寸法G(mm)32 流体温度(℃)5〜60 ハンドル形状なし 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2 定格電圧 AC V100/200(50/60Hz)、110/220(60Hz) 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5〜60 弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02〜1MPa時) 作動通電時開形 適合圧力(MPa)0〜1.0 適合圧力範囲(MPa)0〜1 流体粘度(cSt)20以下 Cv値17 ポート径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする