ティアドロップエアクリーナーキット

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 適合車種TOURING 08-15 (フライバイワイヤー(電子スロットル)車へ適合) クローム(カバー) 注文コード23501993 品番106-2091
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は適合車種・色など8種類から選べます 他の種類を見る

S&Sといえばこのティアドロップ形状のエアクリーナーといっても過言ではないカスタムエアクリーナーの定番。
カバー中央部の凹みとエアクリーナー内部の「ダイレクショナルエアーコーン」とよばれるテーパー形状のバックプレートでスムーズな空気の流れを作り出し、吸気効率をアップさせます。

材質スチール(カバー) クローム(カバー) 適合車種TOURING 08-15 (フライバイワイヤー(電子スロットル)車へ適合)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23501573
2022-08-07
用途:
バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

カスタムの定番部品です。性能もアップすることを期待しています。

対象商品:
23501573
2021-11-22
用途:
愛車のカスタム
運輸・通信業

以前の愛車にもS&Sエアクリーナーを使用していました。昔からド定番のカスタムパーツであり、大変信用の出来る商品だと思い今回も購入を決めました。突然の雨でも他メーカーの様にレインカバーを使用しなくてもよいところもお気に入りの理由の一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする