01DC611 ガス給湯器 GQ-1628AWX-T-DXBL15A ノーリツ 23504285

ガス給湯器 GQ-1628AWX-T-DXBL15A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23504285 品番01DC611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥276,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類LPG 給水・給湯接続R1/2(15A) 用途戸建・集合住宅向け 性能PRO-TECメカ、水量サーボ 質量(kg)18 タイプクイックオート 形式高温水供給式 番号(給水装置認証)OW2003 ヒーター(W)(作動時)135 消費電力(W)(50/60Hz)46/46、(待機時)3.4 機能ふろ保温(ふろアダプターDX型使用時のみ)、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、低NOX RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号 設置形態PS扉内設置前方排気延長形(PS標準設置前方排気延長形) ガス消費量(kW[kg/h])【給湯】33.4[2.39] グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)9.81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23504285 01DC611 03932427 GQ-1628AWX-T-DXBL ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ ガス給湯器(高温水供給式)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ 1台 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする