ガスの種類12A
給水・給湯接続R1/2(15A)
用途戸建・集合住宅向け
性能PRO-TECメカ、水量サーボ
質量(kg)18
タイプクイックオート
形式高温水供給式
番号(給水装置認証)OW2003
ヒーター(W)(作動時)135
消費電力(W)(50/60Hz)46/46、(待機時)3.4
機能ふろ保温(ふろアダプターDX型使用時のみ)、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、低NOX
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号
設置形態PS扉内設置前方排気延長形(PS標準設置前方排気延長形)
ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】33.4[28700]
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)9.81