ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガス給湯器
ガス給湯器 GQ-2437WS-FFABL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23505283
品番
00FA707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥218,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
12A・13A
給水・給湯接続
R3/4(20A)
用途
戸建住宅向け
性能
Q-TEC制御、水量サーボ
質量(kg)
20
タイプ
給湯専用
番号
(給水装置認証)OW1004
ヒーター(W)
(作動時)141
消費電力(W)(50/60Hz)
82/82、(待機時)3.0
機能
オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ
RoHS指令(10物質対応)
対応
給湯号数
24号
設置形態
屋内壁掛/強制給排気形
ガス消費量(kW[kcaL/h])
【給湯】52.3[45000]
グリーン購入法
適合
最低作動水圧(kPa)
9.81
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23505283
00FA707
03933407
GQ-2437WS-FFABL
ガス給湯器(給湯専用)屋内壁掛強制給排気形 GQ
ノーリツ
1台
¥
82,980
税込
¥
91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)