桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル汎用玉形弁【フランジ】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23512028
品番
HM10KFG
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10〜220
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材