画像準備中

マレブル汎用玉形弁【フランジ】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード23512073 品番HM10KFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,900
この商品は呼び径など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10〜220 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23512073 HM10KFG 06163631 HM10K FG マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業 マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ) 桑名金属工業 1個 27,980 税込30,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする