桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
マレブル汎用玉形弁【フランジ】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
注文コード
23512098
品番
HM10KFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10〜220
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23512098
HM10KFG
38284723
HM10K FG
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)
桑名金属工業
1個
¥
57,980
税込
¥
63,778
注文コードが変更になりました