画像準備中

マレブル汎用仕切弁【フランジ】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23512107 品番 HM10KFS
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 用途一般用 形状ストレート 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. ハンドル色 ハンドル形状丸形 バルブ仕切弁 材質(弁箱)FCD-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする