桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
マレブル汎用仕切弁【フランジ】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
注文コード
23512134
品番
HM10KFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,600
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23512134
HM10KFS
06163735
HM10K FS
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)
桑名金属工業
1個
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました