桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
マレブル汎用仕切弁【フランジ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23512152
品番
HM10KFS
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
用途
一般用
形状
ストレート
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
FCD-S
商品豆知識
配管工事を支える補助部材