※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8VD10H-MJ59 VILLAGE VDデスク 平机 オカムラ(岡村製作所) 23512423 8VD10H-MJ59 VILLAGE VDデスク 平机 オカムラ(岡村製作所) 23512423

VILLAGE VDデスク 平机

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23512423 品番 8VD10H-MJ59
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ノックダウン構造組み立てや解体が容易なノックダウン構造なので、搬入や廃棄時も便利です。
天板に取り外し可能な上部配線キャップを設けました。(開口サイズ106W32D)コードの太さや本数に応じて開口サイズを変えられ、大型コネクターのドロップインも可能です。
デスクトップパネル、デスクトップシェルフ、コネクトシェルフ、連結テーブルは、デスク本体のサイドで固定できる専用設計です。連結テーブルはデスクトップパネル、またはデスクトップシェルフとの併用が可能です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700 最大耐荷重(kg)130 質量(kg)26.5 仕様アジャスター付、配線孔1個 材質(芯材)スチール、(縁材・配線キャップ)ABS樹脂、(脚/後面板)スチール・メラミン焼付塗装Z924 幅(mm)1000 高さ(mm)700 奥行(mm)700 最大積載量(kg)130 引出し内寸法(mm)(中央)528×345×43、(ペントレー)318×345×43 材質(天板)メラミン化粧板・ポストフォーム加工 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×700 引出しあり
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,440 / 税込 ¥1,584
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
データー処理施設にて
昌栄化学株式会社 様 (卸売・小売業)

使い易くデザインが非常に良いと評判です。
更に棚デスクトップシェルフの依頼も購入する方向です。

対象商品:
23512432
2024-02-22
用途:
中途採用者の追加用デスクとして利用
電気・ガス・熱供給・水道業

コストパフォーマンスが高い。組み立てが必要だが、2人いれば、問題なく組み立てができた。

対象商品:
23512448
2020-09-20
用途:
実験用
教育・研究機関

対荷重190 kGあって、安心して使えます。値段も高くないです。

1人が参考にしています
対象商品:
23512457
2019-11-13
用途:
大学生の卒業研究等の作業デスクとして。
教育・研究機関

しっかりした作りで頑丈です。幅160cmのタイプを購入しましたが,中型ディスプレイを3台横に並べられる広さです。組み立て手順は簡単でしたが,結構な重量があるので作業には2人以上の大人が必要と思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする