アカサカ
アカサカの 掃除用具
アカサカの ブラシ
アカサカの トイレブラシ
ボブトイレクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23517104
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
不織布製トイレブラシ
使用場所
トイレ
用途
便器内のお掃除
材質
(柄部)ポリプロピレン、(頭部)塩化ビニリデン、ナイロン不織布
色
ピンク、グリーン
耐熱温度(℃)
90
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※色はピンクとグリーンがありますが、色指定はできません。注文数量が複数の場合、色が混在することがあります。