大変綺麗に洗剤が切れる。今までウンガーを使用していたがダントツでエトレに軍配が上がります。
当館には暴風雨体験の施設があり、使用するたびにガラスの扉に付く水滴をとるために使用、長さも調整でき大変すばらしいと思います。
窓掃除用で購入しました。
似た商品のプラスチック製はホームセンターでありますが、真鍮製はありませんでした。
窓をタオルで拭きあげるとスジが残りますが、
スクイジーで仕上げるとタオルの様なスジはほとんどなく、時短で綺麗に仕上がります。
お風呂の鏡にも使用しており、
大きさが丁度良く、一回で水切りが出来ます。
さすが世界の名品です。重量のバランスがよいのとゴムのあたりがいいのと、ゴムの素材もいいのと、スクイジーに求められる要件を100%満たしていると思います
今までは樹脂製のスクイジーを使っていましたが、これは力を入れなくても楽に水が切れます。専用洗剤とセットで使うと良いと思います。
前から欲しいなと考えていましたが、夏休みに実施予定の大掃除に向けて購入。こんなに綺麗になるのかと、ビックリでした。ちゃんとした製品は素晴らしいです。
病院で清掃の仕事をしていますが、もともハウスクリーニングで清掃をしていて現在もたまに友人のハウスクリーニングの仕事を手伝っています。
ステンレスやプラ、アルミなどいろいろありますが重量のある真鍮製が一番使いやすいです。
長さも350mmが個人的に一番ガラスに力が掛けやすいので一番使いやすいです。