ガラススクイジー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23517357 品番 1021
参考基準価格(税別)¥7,144 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途ガラスの清掃 材質真鍮 長さ(mm)400 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
ガラス窓に付く水滴のふき取り
四季防災館 様 (その他業種)

当館には暴風雨体験の施設があり、使用するたびにガラスの扉に付く水滴をとるために使用、長さも調整でき大変すばらしいと思います。

対象商品:
23517348
2025-01-28
用途:
窓掃除の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

窓掃除用で購入しました。
似た商品のプラスチック製はホームセンターでありますが、真鍮製はありませんでした。
窓をタオルで拭きあげるとスジが残りますが、
スクイジーで仕上げるとタオルの様なスジはほとんどなく、時短で綺麗に仕上がります。
お風呂の鏡にも使用しており、
大きさが丁度良く、一回で水切りが出来ます。

対象商品:
23517357
2023-10-07
用途:
窓清掃
サービス業

さすが世界の名品です。重量のバランスがよいのとゴムのあたりがいいのと、ゴムの素材もいいのと、スクイジーに求められる要件を100%満たしていると思います

1人が参考にしています
対象商品:
23517348
2021-12-04
用途:
窓清掃時
不動産業

今までは樹脂製のスクイジーを使っていましたが、これは力を入れなくても楽に水が切れます。専用洗剤とセットで使うと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
23517348
2021-07-28
用途:
自宅の窓ガラスの掃除
製造業

前から欲しいなと考えていましたが、夏休みに実施予定の大掃除に向けて購入。こんなに綺麗になるのかと、ビックリでした。ちゃんとした製品は素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
23517348
2021-07-05
用途:
窓掃除
サービス業

とても使いやすかったです。一緒に替えもかえて安くて大満足。
到着も早かったです。

対象商品:
23517348
2021-01-31
用途:
鏡などの清掃に
有限会社鈴木 様

病院で清掃の仕事をしていますが、もともハウスクリーニングで清掃をしていて現在もたまに友人のハウスクリーニングの仕事を手伝っています。
ステンレスやプラ、アルミなどいろいろありますが重量のある真鍮製が一番使いやすいです。
長さも350mmが個人的に一番ガラスに力が掛けやすいので一番使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
23517332
2021-01-06
用途:
窓拭き
その他業種

窓ガラスに吹いた洗剤を、筋ができないように拭き取るために使っています。力が均等に入り、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする