- スーパーフォーム シーバイエス 23517682

- スーパーフォーム シーバイエス 23517682 - スーパーフォーム シーバイエス 23517682 - スーパーフォーム シーバイエス 23517682 - スーパーフォーム シーバイエス 23517682

スーパーフォーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード23517682 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥941

汚れを泡で包み込むので、軽く拭き取るだけで頑固な汚れも手軽に落とせます。日本薬局方で定められたグリシン系消毒剤として配合していますので、クリーニング表面を衛生的に仕上げます。

商品タイプ本体 用途水が使えるすべての場所の日常管理用クリーナーとして。 トラスコ品番409-6843 容量(mL)480 主成分界面活性剤、除菌剤、溶剤 使用量5〜7mL(3秒噴射)
注意
※便座、ベビーチェア、布張りの壁、食品や食器類、水が染み込む素材などにはご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23517682 - 49666698 6039547 スーパーフォームEX シーバイエス スーパーフォームEX シーバイエス 1本(480mL) 879 税込967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23517682
2018-08-25
用途:
掃除

これが欲しかった。他のサイトとかでも売ってるが、何か面倒な手順的だったので、シンプルに購入出来るこちらで購入。さあ、掃除頑張るぞ。

対象商品:
23517682
2017-10-12
用途:
住宅のメンテナンス時

お部屋のメンテナンス時に仕様したのですが、キッチン回りの壁に付着した油汚れなどがブラシを使用して取れましたので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする