※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-650
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(Z) 5
(-) 0.5
(Z) 5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23521463
品番
MY1C16-650-A93VZ
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ストローク(mm)
650
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード