曜日別特売

ユニバーサルステー(SPCC)Φ8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23523903品番0900-529-10002
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装

材質スチール形状ストレート寸法(mm)250タイプM8ボルト用/9PLCS板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする