K-CON(キタコ)
ユニバーサルステー(SUS304)Φ10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23524384
品番
0900-529-20703
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質
ステンレス
形状
L型・45°
寸法(mm)
70
タイプ
M10ボルト用/2PLCS
板厚(mm)
2.5