●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。 ●5gチューブの使い切りタイプ。 ●酸化し難いアルミチューブ採用。 ●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。 ※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。 ●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
適量変えるのでその辺がすごくありがたいですね確りと耐ガソリンなので安心して使います
使い切りが限定の商品ですが、プライベートで使用するなら量に対する価格は納得出来る商品です。ガソリン漏れも完全に解決され、品質も問題ありませんでした。
旧機種のガソリンシールが中々入手できませんでしたので、やむなく当商品を使用。ガソリン漏れが解決しました。
しっかりとまって満足です。そんなに使わないので5gで足りましたがもう少しリーズナブルだと尚良いです。
ガソリンにも使用可能で、灯油に使用しました。恐らく大丈夫だとおもいます。また今後状況を見ていきたいとおもいます。
量的にも使い切りで充分たりました。乾きも早く使いやすい。
性能は通常のガスケットである。容量が少ないのでもう少し安くならないか?
バイク関連メーカー品なので安心感があり使い切りサイズなので助かっています。