●ネジ・ボルトの回り止めに最適なネジロック材。 ●2ml容器の使い切りタイプ。 ※強度区分の低いネジ・ボルトへの使用はしないで下さい。 ※表記の寸法内であっても取り外しできない場合があります。 ●取り外し難 ●最大ギャップ:0.018mm ●破壊/脱出トルク:22.6/11.3N・m ●使用温度範囲:-55℃〜150℃ ●固着時間:5〜20分
性能に問題ないが、コスパは悪い。1CCあたり300円超えはあまりだと思う。内容量の記載がない。受け取った商品は2CC のものだった。
DIYレベルにはちょうど良い少量で扱いやすく良いと思います。
ほんとに外れませんので、使うときはご注意を。ただ、保存容器があまりにもチープなので再利用ができるのか心配です。