ルネセイコウ
ルネセイコウの デスク・テーブル
ルネセイコウの ワークデスク・簡易テーブル
ルネセイコウの 簡易テーブル
トラス バレルテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23549374
品番
TBT-755TD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたミニマルデザイン。
折りたたみ式テーブル
幅(mm)
750
奥行(mm)
500
高さ(mm)
680
材質
MDF/スチール
質量(kg)
9.2
色
ダークブラウン/ブラック
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×500×680
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
500×65×750
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×500×680
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23549374
TBT-755TD
61213688
TST-7550TD
トラススクエアテーブル
ルネセイコウ
1個
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)