ガレージミラーS 丸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23549636 品番5122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

コンパクトなのにワイドに映す。
せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状 材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール サイズS 質量(g)580 寸法(Φmm)210 サイズ(mm)Φ220 曲率半径650R 視認距離近・中距離用〜約20m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする