5123 ガレージミラーS 角 MYST 23549645 5123 ガレージミラーS 角 MYST 23549645 5123 ガレージミラーS 角 MYST 23549645

ガレージミラーS 角

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23549645 品番5123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コンパクトなのにワイドに映す。
せまい道路の歩行者自転車の確認に最適です。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状 材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール 寸法(mm)240×190 サイズS 質量(g)596 サイズ(mm)240×190 曲率半径650R 視認距離近・中距離用〜約20m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23549645
2022-10-15
用途:
ガレージミラー
その他業種

縁が黒いのが欲しくて購入しました。買って正解!
安っぽさもなく良かったです。

対象商品:
23549645
2021-01-31
用途:
車庫の出口での安全確認
製造業

夏の炎天下などでの劣化による、台風時の吹き飛びが心配

対象商品:
23549645
2019-12-17
用途:
車庫
飲食業

コスパが良かったのですが、鏡の表面がやわらかく擦り傷が付きやすいので観づらくなります。

対象商品:
23549645
2019-09-06
用途:
自宅のガレージミラーとして設置
サービス業

商品自体はとても軽く取付やすいです。
ミラー自体の確度調整も楽で、クルマで出庫する際の視野も十分です。
後は経年変化がどうなっていくかですが、それほど高価ではないので、
数年持てば買い替えれば良いかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする