ガレージミラーM 角

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23549663 品番5125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

広い視野で距離感をつかみやすい。
中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。
メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。
工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで
風や振動でもカチッと固定できます。

形状 材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール 寸法(mm)280×210 サイズM 質量(g)711 サイズ(mm)280×210 曲率半径1000R 視認距離中距離用〜約30m

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23549663
2025-05-06
用途:
みやすい
その他業種

大きく見やすい。前回、Sを購入したがやはり少しでも大きく方が良いと思い購入。正解でした!

対象商品:
23549663
2023-01-19
用途:
ガレージミラーとして
建設業・工事業

軽くて取付安かった。 取付ステイが短かく壁に当たって内側に向かないので
独自でステイを作った

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする