曜日別特売
J1206N エアータッカー用針 NTB 23551605

エアータッカー用針

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5000本)注文コード23551605品番J1206N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

エアータッカー用ステープル

適合機種KCT-9516N足長(mm)6.0線幅(mm)1.25肩幅(mm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23551605
2023-04-16
用途: リトルカブのシート貼り替え用に購入
製造業

一般で販売しているステップルは足が長くて、シートの表側に穴が空いてしまうのですが、このステップルは丁度良くて、綺麗にシートの張り替えができました。買ってよかったです。(注意:ステップラーは専用品じゃないと使用不可能なのでステップラーも購入しました。)

対象商品 : 23551605
2023-02-11
用途: シート張替え
製造業

目詰まりも起こさず スムーズな作業が簡単にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする