RFEXD-1270DB EX木製デスク アール・エフ・ヤマカワ 23552393 RFEXD-1270DB EX木製デスク アール・エフ・ヤマカワ 23552393 RFEXD-1270DB EX木製デスク アール・エフ・ヤマカワ 23552393 RFEXD-1270DB EX木製デスク アール・エフ・ヤマカワ 23552393

EX木製デスク

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23552393 品番RFEXD-1270DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

役員やエグゼクティブ用にオススメのE×木製デスク
厚みのある材を使用した重厚感のあるデザインですが、本体は軽量で組み立ても容易に行なっていただけます。高級感を演出するアルミ製の配線カバーは、天板両端に配置され、中央にノートパソコンやディスプレイを配置するとき邪魔になりません。別売りの隙間収納袖机やインサイドワゴンを組み合わせてご利用いただけます。
幕板H330/天板厚み31/配線カバー内寸W60×D68mm
組み立て式(2人以上で約15分)要プラスドライバー

高さ(mm)720 幅(mm)1200 奥行(mm)700 材質甲板表面:合成樹脂化粧MDF(メラミン)/芯材:パーティクルボード、ペーパーハニカムコア/配線穴カバー・蓋:アルミニウム合金 質量(kg)19.5 ダークB 有効内寸(mm)(天板下)W934×D521×H689 耐荷重(kg)天板約20 外寸(mm)W1200×D700×H720
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23552393
2018-12-20
用途:
事務用デスクとして使用
中山農園 様 (農・林・水産業)

机上奥の隅2か所に電源コードやLANケーブルなどを収納する穴があります。
この穴のエッジ部のアルミ枠のバリ取りが不十分です。手に怪我をする恐れがあります。至急改善してください。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にしてもらうよう依頼いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする