RFRT-1480NA 応接ミーティングテーブル W1400×D800 アール・エフ・ヤマカワ 23552822

RFRT-1480NA 応接ミーティングテーブル W1400×D800 アール・エフ・ヤマカワ 23552822 RFRT-1480NA 応接ミーティングテーブル W1400×D800 アール・エフ・ヤマカワ 23552822

応接ミーティングテーブル W1400×D800

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23552822 品番RFRT-1480NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天板下で足がぶつかりにくい2本脚応接会議テーブルW1400×D800
天板中央に配線穴があり、PCを使ったミーティングに便利です。六角レンチが付属しています。
組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー

幅(mm)1400 高さ(mm)700 奥行(mm)800 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部:スチール 質量(kg)57.4 ナチュラルE 耐荷重(kg)40 外寸(mm)W1400×D800×H700 天板厚さ(mm)25 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×800×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする