3/22より値下げ!現場を応援

700G-7E 空圧バタ弁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 材質(本体)FCD450 材質(シート)ゴム(NBR) 注文コード23557467 品番700G-7E-FCD450/SCS14/NBR
参考基準価格(税別)¥98,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別) 値下げ
64,980
この商品は呼び径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。
世界特許のコサインカーブ構造シートリング
球面弁体により大幅に耐久性向上
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール
ロング・ボンネット

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力5K・10K 型式(シリンダ)T35 高さ(mm)355 材質(本体)FCD450 バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜80 寸法L(mm)46 概略質量(kg)5 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)228 寸法D(Φmm)115 接続方式ウエハー 材質(シート)ゴム(NBR) 接続ウエハー 寸法P(mm)116 寸法d(Φmm)69 使用流体水・空気 寸法H1(mm)79 寸法H2(mm)151 ハンドル形状ハンドル無し 寸法H3(mm)125 寸法f1(mm)57 寸法f2(mm)29 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする