バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 材質(本体)ADC12 注文コード23557546 品番700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は呼び径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。

呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力5K・10K 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜80 材質(本体)ADC12 使用流体水・薬品 トラスコ品番495-4548 バルブ型式ウォームギヤ式 寸法L(mm)46 概略質量(kg)1.7 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)76 寸法D(Φmm)125 寸法E(mm)28 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 寸法d(Φmm)84 寸法H1(mm)77 寸法K(mm)31 寸法H2(mm)172 ハンドル形状ギヤ式 寸法W(Φmm)70 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする