呼び径(A)150
呼び径(B)6
呼び圧力10K
使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜80
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用流体水・薬品
トラスコ品番495-4513
高さ(mm)397
バルブ型式ウォームギヤ式
寸法L(mm)56
概略質量(kg)4.7
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)133
寸法D(Φmm)210
寸法E(mm)46
接続方式ウエハー
材質(シート)ゴム(EPDM)
接続ウエハー
寸法d(Φmm)153.5
寸法H1(mm)125
寸法K(mm)42
寸法H2(mm)222
ハンドル形状ギヤ式
寸法W(Φmm)100
バルブ種類バタフライバルブ