呼び径(A)200
呼び径(B)8
呼び圧力10K
使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜80
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用流体水・薬品
トラスコ品番495-4351
高さ(mm)486.5
バルブ型式ウォームギヤ式
寸法L(mm)60
概略質量(kg)7.2
最高使用圧力(MPa)1
寸法F(mm)162
寸法D(Φmm)255
寸法E(mm)53
接続方式ウエハー
材質(シート)ゴム(EPDM)
接続ウエハー
寸法d(Φmm)199
寸法H1(mm)167
寸法K(mm)40
寸法H2(mm)257
ハンドル形状ギヤ式
寸法W(Φmm)125
バルブ種類バタフライバルブ