バタフライバルブ ウォームギヤ式 700Z-2F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)300 呼び径(B)12 材質(本体)アルミ(ADC12) 材質(シート)ゴム(EPDM) 注文コード23557607 品番700Z-2F-ADC12/SCS13/EPDM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥233,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は呼び径・材質など11種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。

呼び径(A)300 呼び径(B)12 呼び圧力10K 使用温度範囲(℃)-20〜120、【連続】-10〜80 材質(本体)アルミ(ADC12) 使用流体水・薬品 トラスコ品番495-4378 高さ(mm)664 バルブ型式ウォームギヤ式 寸法L(mm)78 概略質量(kg)18 最高使用圧力(MPa)1 寸法F(mm)206 寸法D(Φmm)375 寸法E(mm)71 接続方式ウエハー 材質(シート)ゴム(EPDM) 接続ウエハー 寸法d(Φmm)302 寸法H1(mm)216 寸法K(mm)54 寸法H2(mm)348 ハンドル形状ギヤ式 寸法W(Φmm)200 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする